Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11953 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11953 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11953 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11953 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11953 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11953 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11953070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11953070
EAN/GTIN:
     10076490444416
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtloser Nylonträger (13-Gauge).
  • Geraute Nitril-Handflächenbeschichtung.
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Elastischer Strickbund für einen festen Sitz. Silikonfreier Handschuh.
  • Exzellente Abriebfestigkeit. Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile.
  • Dieser Schutzhandschuh bietet eine außergewöhnlich gute Griffsicherheit bei Öl und Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
220-260 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell gr 7, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,03008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,52* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,13008*
€ 60,8448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 48,67008*
€ 57,9174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,33008*
€ 55,1328
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 45,74004*
€ 54,43065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,26008*
€ 52,6695
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,00008*
€ 51,1701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,03008*
€ 44,0658
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11953100
ab € 37,31004*
Ähnlich
Ansell
11953060
ab € 37,34004*
Ähnlich
Ansell
11953080
ab € 37,31004*
Ähnlich
Ansell
11953090
ab € 37,06008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.