Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11947 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11947 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11947 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11947 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11947 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11947 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012714
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11947100
EAN/GTIN:
     10076490464643
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Exzellente Abriebfestigkeit.
  • Guter Schnittschutz und sehr gute Griffsicherheit durch die mikroraue Nitrilbeschichtung.
  • Flexibel und komfortabel.
  • Beschichtung beständig bei der Handhabung von öl- oder fettbenetzten Teilen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Länge:
235-275 mm; 9.25-10.82 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Zierleiste | Instandhaltung | Spritzformen | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Öl | Schnittfestigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 9,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 105,13008*
1 Tag
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 109,24008*
7 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 91,32*
€ 112,10004*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,93008*
€ 114,52008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 113,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11947110
ab € 6,91*
Ähnlich
Ansell
11947070
ab € 6,89*
Ähnlich
Ansell
11947080
ab € 6,89*
Ähnlich
Ansell
11947090
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.