Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-947 (N3500), Gr. 10 blau/schwarz, INTERCEPT™-Technikgarn, Nitril-¾-Beschichtung,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-947 (N3500), Gr. 10 blau/schwarz, INTERCEPT™-Technikgarn, Nitril-¾-Beschichtung,
Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-947 (N3500), Gr. 10 blau/schwarz, INTERCEPT™-Technikgarn, Nitril-¾-Beschichtung,
Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-947 (N3500), Gr. 10 blau - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1044840
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     1194710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-947 (N3500), Gr. 10 blau/schwarz, INTERCEPT™-Technikgarn, Nitril-¾-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4342) Kat. II
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau/schwarz
Hersteller:
Ansell
Material:
Nitrilbeschichtung
Norm:
EN 388 Kat.2
... > Handschuhe > Nitril > Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Montagehandschuh|Schutzhandschuh|handschuhe|nylonhandschuhe|nylon-handschuhe|nitril-handschuhe|nitri
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 9,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,85008*
€ 105,11004*
Lager 362
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,58004*
€ 109,23*
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 91,02*
€ 112,07004*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,62008*
€ 115,04004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,23*
€ 129,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,97*
€ 128,4843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,50004*
€ 121,97505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,87004*
€ 117,65535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,01*
€ 113,0619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 88,58004*
€ 105,41025
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,38167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11947110
ab € 6,92*
Ähnlich
Ansell
11947070
ab € 6,93*
Ähnlich
Ansell
11947080
ab € 6,92*
Ähnlich
Ansell
11947090
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.