Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850620
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11925110
EAN/GTIN:
     10076490458680
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Das Modell 11-925 ist der erste extrem leichte, komfortable Handschuh der HyFlex-Reihe, der eine ¾-Beschichtung, Ölabweisung, einen Ölgriff und eine hohe Fingerbeweglichkeit in einer Ausführung kombiniert.
  • In den HyFlex® 11-925 ist die von Ansell entwickelte grip technology integriert, die in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand reduziert.
  • Das Trägermaterial ist aus einem feinmaschigen Nylon-/Spandexgarn, das ein uneingeschränktes Tragegefühl fast wie eine zweite Haut vermittelt.
  • Diese einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerkmalen schließt die Lücke zwischen der vorherigen Generation der ölabweisenden Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschichtung und zeichnet sich aus durch eine erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, einen sicheren Ölgriff und einen extrem hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
205-250 mm/ 8.07-9.84 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ISO 18889:2019 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Instandhaltung | Spanen | Wartungsarbeiten | Produkt Versand
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,84*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 3,98*
9 Tage
168
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,07*
7 Tage
138
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,20*
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11925100
ab € 2,86*
Ähnlich
Ansell
11925060
ab € 2,86*
Ähnlich
Ansell
11925070
ab € 2,87*
Ähnlich
Ansell
11925080
ab € 2,88*
Ähnlich
Ansell
11925090
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.