Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11925 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     362I-1057393
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11925100
EAN/GTIN:
     10076490458673
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Das Modell 11-925 ist der erste extrem leichte, komfortable Handschuh der HyFlex-Reihe, der eine ¾-Beschichtung, Ölabweisung, einen Ölgriff und eine hohe Fingerbeweglichkeit in einer Ausführung kombiniert.
  • In den HyFlex® 11-925 ist die von Ansell entwickelte grip technology integriert, die in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand reduziert.
  • Das Trägermaterial ist aus einem feinmaschigen Nylon-/Spandexgarn, das ein uneingeschränktes Tragegefühl fast wie eine zweite Haut vermittelt.
  • Diese einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerkmalen schließt die Lücke zwischen der vorherigen Generation der ölabweisenden Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschichtung und zeichnet sich aus durch eine erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, einen sicheren Ölgriff und einen extrem hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
205-250 mm/ 8.07-9.84 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ISO 18889:2019 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Instandhaltung | Spanen | Wartungsarbeiten | Produkt Versand
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuh blau gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
16
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,92*
€ 3,69*
4 Tage
27
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 3,70*
4 Tage
150
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,76*
3 Tage
12
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,93*
€ 3,81*
5 Tage
150
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11925110
ab € 2,87*
Ähnlich
Ansell
11925060
ab € 2,86*
Ähnlich
Ansell
11925070
ab € 2,87*
Ähnlich
Ansell
11925080
ab € 2,88*
Ähnlich
Ansell
11925090
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.