Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11849060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11849060
EAN/GTIN:
     10076490448766
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Konstruiert für einen hohen Tragekomfort und Schutz vor Kratz-/Rissverletzungen und Verunreinigungen durch folgende Merkmale:

  • atmungsaktive Beschichtung (360°) für einen zusätzlichen Schutz des Handrückens ohne Minderung des Tragekomforts;
  • FORTIX™-Komplettschutz für längere Tragezeiten ohne Handschuhwechsel in abriebintensiven trockenen Arbeitsbereichen;
  • integrierte ANSELL GRIP™-Technologie für eine hohe Griffsicherheit und einen sicheren Arbeitstag;
  • anatomische Passform für einen komfortablen, sicheren Sitz und eine optimierte Arbeitsleistung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitrilschaum
Länge:
210-255 mm, 8.3-10 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® Centexbel | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Logistik | Spanen | Montage | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11849100
ab € 2,5375*
Ähnlich
Ansell
11849110
ab € 2,90*
Ähnlich
Ansell
11849070
ab € 3,33*
Ähnlich
Ansell
11849080
ab € 2,44334*
Ähnlich
Ansell
11849090
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.