Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-OTG-Adapter, USB-C-Stecker - Micro-USB-Buchse, USB 2.0, 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00300095
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00300095
EAN/GTIN:
     4047443477507
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - zum Verbinden von PC, Notebook, Tablet, Smartphone mit USB-C an Micro-USB-Kabel, Micro-USB-Ladegerat oder Micro-USB-OTG-Hub/Kartenleser, zur Ubertragung digitaler Daten, Signale und Strom- Innenleiter aus Kupfer fur schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - unterstutzt USB-OTG (USB On-The-Go) Lieferumfang: - 1 USB-OTG-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1.76 g
Hohe:
7.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Micro-USB-Kupplung, USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Zusatzfunktionen:
OTG
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, usb - usb adapter, USB, Adapter, Adapterkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,30*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,84*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,38*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,68*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,43*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,94*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,09*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,34*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,89*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,96*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.