Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Adapter UCA-1002, USB-C auf 3,5 mm Audio, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217683
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217683
EAN/GTIN:
     6940056114044
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
- USB-C auf 3,5 mm Audio-Adapter- langlebiges Aluminium-Gehause - eingebauter D/A-Wandler - Plug & Play - Eingang: USB-C - Ausgang: 1 x 3,5 mm Audio - USB-C-Stecker auf 3,5-mm Audio Buchse - Digital-Analog-Wandler - Kabellange: 15 cm Lieferumfang: - 1 USB-C auf 3,5mm Audio Adapter - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18.34 g
Hohe:
12 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Stecker
Max. Datenubertragungsrate:
16 Mbit/s
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: USB, Adapter, Audio, Adapterkabel, USB-Adapter, USB Type-C, USB-C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,25*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,39*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,64*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,81*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,08*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,38*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.