Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-USB-C-Kfz-Notebook-Netzteil, Power Delivery (PD), 5-20V/65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200018
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200018
EAN/GTIN:
     4047443506290
Suchbegriffe:
KFZ Laptop Adapter
KFZ Laptop Netzteil
KFZ Notebook Adapter
KFZ Notebook Netzteil
- hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - integrierter IC erkennt angeschlossenes Gerat automatisch fur effizientes und optimiertes Laden - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-C-Stecker - Kfz-Adapter 12/24 V zur Stromversorgung in Autos, LKWs und Wohnmobilen - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - USB-Power-Socket versorgt weitere USB-Gerate mit Strom - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - mobile Stromversorgung fur Notebooks und Tablets im Kfz- ideal geeignet fur alle Gerate, welche uber USB geladen werden, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - auch fur Apple MacBook, Samsung Galaxy, Nintendo Switch - USB Power Delivery wird auch USB PD genannt - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) Lieferumfang: - 1 Universal-USB-C-Kfz-Notebook-Netzteil - 1 USB-C-Kabel, 1,5 m - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
125.67 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-24 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Buchse
Ausgangsspannung:
5 V - 20 V
Art:
Kfz-Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
65 W
Max. Ausgangsstrom:
3,25 A
Stromstecker:
KFZ-Stecker
Gehause Breite:
7,9 cm
Gehause Tiefe:
4,8 cm
Gehause Hohe:
2,8 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder/USB-A Buchse/USB-C Buchse
Stromanschluss-Steckertyp:
KFZ-Stecker
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Schwarz
Kabellange Ausgang:
1,5 m
Kompatible Gerate:
Laptop/ Smartphone/ Tablet
Kompatible Hersteller:
Acer/ Apple/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ Google/ HP/ Huawei/ Lenovo/ MSI/ Medion/ Microsoft/ Nintendo/ Packard Bell/ Samsung/ Trekstor/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
5-20 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Automatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,36*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,19*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,37*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 30,98*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,86*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,04*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,63*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 24,25*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,29*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,19*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,13*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,98*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,20*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 24,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.