Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Notebook-Netzteil Slim & Light, 19V/65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200000
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200000
EAN/GTIN:
     4047443426567
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederzeit ein Netzteil greifbar ist und Ihr Notebook mit Energie versorgt wird. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - USB-Power-Socket versorgt weitere USB-Gerate mit Strom - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - kompaktes Reiseformat ist ideal fur unterwegs - Ersatz fur verlorengegangene oder defekte Original-Netzteile sowie hervorragend geeignet als Zweitnetzteil furs Buro, fur die Reise oder fur zu Hause- insgesamt 8 Notebookstecker fur verschiedene Modelle gangiger Hersteller Lieferumfang: - 1 Universal-Notebook-Netzteil Slim & Light - 8 Notebookstecker - 1 Netzkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
357.45 g | 198,4 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Buchse
Ausgangsspannung:
19 V
Art:
Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
65 W
Anzahl Notebookstecker:
8
Max. Ausgangsstrom:
3,42 A
Stromstecker:
Euro-Stecker
Gehause Breite:
11,4 cm
Gehause Tiefe:
5.5 cm
Gehause Hohe:
1,8 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder/Kostenloser Adapterservice/USB-A Buchse
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Schwarz
Kabellange Ausgang:
1,45 m
Kabellange Eingang:
1,2 m
Kompatible Gerate:
Laptop
Kompatible Hersteller:
Acer/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ HP/ Lenovo/ MSI/ Medion/ PEAQ/ Packard Bell/ Samsung/ Toshiba/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
18-20 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Manuell
Schutzschaltungen:
Kurzschlusschutz/ Uberlastschutz/ Uberstromschutz
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, Adapter, Reiselader, Energie, Lader, Netzgerat, Stromkabel, Stromversorgung, Laden, Reise, Netzteil, Strom, Notebook, Reiseladegerat, Notebook-Netzteil, Gerat, Watt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.