Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Kfz-Notebook-Netzteil, 15-24V/120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200009
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200009
EAN/GTIN:
     4047443426659
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Laptop Adapter
Wer geschaftlich viel mit dem Auto unterwegs ist, bewahrt am besten gleich im Auto ein Kfz-Notebook-Netzteil auf. So ist jederzeit gewahrleistet, dass zum Geschaftstermin Ihr Notebook energiegeladen auftritt. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - mobile Stromversorgung fur Notebooks im Kfz- insgesamt 8 Notebookstecker fur verschiedene Modelle gangiger Hersteller - Betrieb uber Zigarettenanzunderbuchse Lieferumfang: - 1 Universal-Kfz-Notebook-Netzteil - 8 Notebookstecker - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
443.11 g | 382 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
5 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-16 V
Farbton:
Schwarz
Ausgangsspannung:
15 V/16 V/18 V/19 V/20 V/22 V/24 V
Art:
Kfz-Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
120 W
Anzahl Notebookstecker:
8
Max. Ausgangsstrom:
6 A
Stromstecker:
KFZ-Stecker
Gehause Breite:
11,3 cm
Gehause Tiefe:
6,1 cm
Gehause Hohe:
3,7 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder/Kostenloser Adapterservice
Stromanschluss-Steckertyp:
KFZ-Stecker
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Kabellange Ausgang:
1,75 m
Kabellange Eingang:
0,3 m
Kompatible Gerate:
Laptop
Kompatible Hersteller:
Acer/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ HP/ Lenovo/ MSI/ Medion/ PEAQ/ Packard Bell/ Samsung/ Toshiba/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
15-24 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Manuell
Weitere Suchbegriffe: KFZ Laptop Netzteil, KFZ Notebook Adapter, KFZ Notebook Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, kfz laptop netzteil hama, kfz laptop adapter, kfz notebook netzteil 120w, Adapter, Reiselader, Auto, Energie, Lader, Netzgerat, Stromversorgung, Laden, Kfz, Reise, Netzteil, Reiseladegerat, Automobil, Watt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,36*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,19*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,37*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,86*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,04*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,63*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 24,25*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,29*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,28*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,19*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,13*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,98*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,20*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 24,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.