Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Kfz-Notebook-Netzteil Slim & Light, 15-19V/70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200008
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200008
EAN/GTIN:
     4047443426642
Suchbegriffe:
KFZ Laptop Adapter
KFZ Laptop Netzteil
KFZ Notebook Adapter
KFZ Notebook Netzteil
Wer geschaftlich viel mit dem Auto unterwegs ist, bewahrt am besten gleich im Auto ein Kfz-Notebook-Netzteil auf. So ist jederzeit gewahrleistet, dass zum Geschaftstermin Ihr Notebook energiegeladen auftritt. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - USB-Power-Socket versorgt weitere USB-Gerate mit Strom - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - kompaktes Reiseformat ist ideal fur unterwegs - mobile Stromversorgung fur Notebooks und Tablets im Kfz- insgesamt 8 Notebookstecker fur verschiedene Modelle gangiger Hersteller - Betrieb uber Zigarettenanzunderbuchse Lieferumfang: - 1 Universal-Kfz-Notebook-Netzteil Slim & Light - 8 Notebookstecker - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
233.8 g | 172,6 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
12-15 V
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Buchse
Ausgangsspannung:
15 V/16 V/19 V
Art:
Kfz-Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
70 W
Anzahl Notebookstecker:
8
Max. Ausgangsstrom:
4,5 A
Stromstecker:
KFZ-Stecker
Gehause Breite:
9 cm
Gehause Tiefe:
5,6 cm
Gehause Hohe:
1,7 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder/Kostenloser Adapterservice/USB-A Buchse
Stromanschluss-Steckertyp:
KFZ-Stecker
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Schwarz
Kabellange Ausgang:
1,45 m
Kabellange Eingang:
0,3 m
Kompatible Gerate:
Laptop
Kompatible Hersteller:
Acer/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ HP/ Lenovo/ MSI/ Medion/ PEAQ/ Packard Bell/ Samsung/ Toshiba/ VAIO
Spannungseinstellung Netzteil:
Manuell
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, kfz laptop netzteil hama, kfz laptop adapter, Adapter, Reiselader, Auto, Energie, Lader, Netzgerat, Stromversorgung, Laden, Kfz, Reise, Netzteil, Reiseladegerat, Automobil, Watt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,36*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,19*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 30,98*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,86*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,04*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,63*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 24,25*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,29*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,28*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,19*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,13*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,98*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,20*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 24,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.