Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-USB-C-Ladestation, 3 Ports, Power Delivery (PD), 5-20V/65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200017
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200017
EAN/GTIN:
     4047443486707
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Perfekt fur Home-Office, Buro und Familie – dank drei Ports laden Sie an dem 3-fach USB-Ladegerat Smartphone, Laptop und Bluetooth-Headset gleichzeitig. Power Delivery liefert dabei Energie in Hochstgeschwindigkeit. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - integrierter IC erkennt angeschlossenes Gerat automatisch fur effizientes und optimiertes Laden - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - ideal zum gleichzeitigen und schnellen Laden mehrerer Gerate uber USB - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - zur Ladung und Stromversorgung von bis zu drei USB-Geraten gleichzeitig an der Steckdose, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, eBook-Reader, etc.- ideal geeignet fur alle Gerate, welche uber USB geladen werden, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, Konsole - stabile Halterung fur sichere, platzsparende und aufrechte/senkrechte Positionierung der Power Ladestation - auch fur Apple MacBook, Samsung Galaxy, Nintendo Switch - USB Power Delivery wird auch USB PD genannt - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - 1-fach USB-C, 2-fach USB-A Lieferumfang: - 1 Universal-USB-C-Ladestation - 1 Netzkabel - 1 Halterung - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
292.69 g | 324 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Buchse
Geeignet fur:
Laptop
Max. Ausgangsleistung:
65 W
Max. Ausgangsstrom:
3 A
Stromstecker:
Euro-Stecker
Gehause Breite:
8,8 cm
Gehause Tiefe:
8,5 cm
Gehause Hohe:
2,8 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder/USB-A Buchse/USB-C Buchse
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
5-20V / --
Eingangsspannung von:
100 V
Eingangsspannung bis:
240 V
Farbe:
Schwarz
Kompatible Gerate:
Laptop/Smartphone/Tablet
Kompatible Hersteller:
Acer/ Apple/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ Google/ HP/ Huawei/ Lenovo/ MSI/ Medion/ Microsoft/ Nintendo/ Packard Bell/ Samsung/ Trekstor/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
5-20 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Automatisch
Schutzschaltungen:
Kurzschlussschutz/ Uberstromschutz/ Ubertemperaturschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,15*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,29*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 30,98*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,94*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,13*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,60*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 24,24*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,21*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,35*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 36,90*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,93*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,14*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 24,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.