Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vertikale, ergonomische Maus EMC-500, kabelgebunden, 6 Tasten, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182698
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182698
EAN/GTIN:
     4047443370372
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Hama Mäuse
Nacken, Rucken, Sitzposition - das haben wir bei der Bildschirmarbeit auf unserem Ergonomie-Radar. Doch was ist eigentlich mit unseren Handen? Eine falsche Position belastet Sehnen, Muskeln und Blutzirkulation. Richten Sie sich mit unserer ergonomischen Vertikalmaus komfortabel ein! - vertikale Ausfuhrung der Maus beugt Uberbeanspruchung und Schmerzen in Schulter und Handgelenk vor - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - Browser-Tasten unterstutzen die Vor-/Zuruck-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. fur Internet-Browser, Outlook etc. - gummierte Oberflache sorgt fur verbesserte Griffigkeit und Komfort - ergonomische Maus zum schmerzfreien Arbeiten an Computer und Notebook- sorgt fur mehr Komfort und Ergonomie beim Arbeiten mit der Maus durch eine naturlichere Haltung - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1400 und 1800 dpi - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme - besonders niedriger Energieverbrauch Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/ Vista, Mac OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 vertikale, ergonomische Maus EMC-500 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
111.32 g
Hohe:
23 cm | 7,1 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7.5 cm | 8,6 cm
Kabellange:
180 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Rechtshander/Standard
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Maus Tastenanzahl:
6 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Tiefe:
11,5 cm
Art:
Office
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Standard
DPI:
1000/1400/1800
Spezielle Features:
Browser Tasten/Gummierte Oberflache
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, hama ergonomische maus rechtshänder, hama mäuse, notebook maus kabelgebunden, USB, Mauskabel, Computer, Eingabegerat, Eingabehilfe, Notebook Zubehor, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 23,35*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,38*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,25*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,47*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,66*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.