Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vertikale, ergonomische Linkshander-Funkmaus EMW-500L, 6 Tasten, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182697
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182697
EAN/GTIN:
     4047443424822
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Bildschirm, Burostuhl und Schreibtisch hat jeder beim ergonomischen Arbeitsplatz im Blick. Die Computermaus ruckt meist erst in den Fokus, wenn der Mausarm Nackenschmerzen verursacht. Die Vertikalmaus unterstutzt die naturlichen Bewegungen von Linkshandern - mehr Ergonomie im Buro! - das ergonomische Design unterstutzt ideal den intensiven und taglichen Bewegungsablauf von Linkshandern - vertikale Ausfuhrung der Maus beugt Uberbeanspruchung und Schmerzen in Schulter und Handgelenk vor - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - Browser-Tasten unterstutzen die Vor-/Zuruck-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. fur Internet-Browser, Outlook etc. - gummierte Oberflache sorgt fur verbesserte Griffigkeit und Komfort - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Mausgehause transportiert werden - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Maus - ergonomische Maus zum schmerzfreien Arbeiten an Computer und Notebook- sorgt fur mehr Komfort und Ergonomie beim Arbeiten mit der Maus durch eine naturlichere Haltung - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - der ultrakleine USB-Empfanger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1400 und 1800 dpi - Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme - besonders niedriger Energieverbrauch Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, Mac OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 Vertikale, ergonomische Linkshander-Funkmaus EMW-500L - 1 Nano-Empfanger - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
123.88 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8,6 x 11,5 x 7,1 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Linkshander/Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
6 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Art:
Office
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Standard
DPI:
1000/1400/1800
Spezielle Features:
Batteriestand LED/Browser Tasten/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Gummierte Oberflache
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Batterielaufzeit:
300 d
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, ergonomische maus links kabellos schwarz, hama mäuse, cordless maus linkshänder, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 23,25*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,36*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,34*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,42*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.