Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 3in1-Pad fur Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale von 40 cm (15,6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053011
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053011
EAN/GTIN:
     4007249530110
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
- Notebook-Pad mit drei Anwendungsfunktionen- Trockenreinigungstuch fur Notebook-Bildschirme - auch als Schutztuch fur Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale von 40 cm (15,6) geeignet - beim Transport des Notebooks wird das 3in1-Pad zwischen Tastatur und Bildschirm gelegt - Kratzer und Tastenabdrucke auf dem Notebook werden so verhindert - auch als rutschfestes Mauspad geeignet Lieferumfang: - 1 3in1-Notebook-Pad
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
38.45 g
Hohe:
0.2 cm | 0,1 cm
Lange:
36.8 cm
Breite:
24.5 cm
Breite x Lange:
34,5 x 22 cm
Farbton:
Anthrazit
Material:
Mikrofaser, Styrol Butadien Kautschuk (SBR)
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,52*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.