Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00113809
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113809
EAN/GTIN:
     4047443382610
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
- spruht in jeder Lage durch spezielles Ventil - zur Reinigung des Arbeitsplatzes im Buro und zu Hause- mit Rohrchen fur schwer zugangliche Stellen - spruht in jeder Lage, ohne dass flussiges Treibgas auslauft - dosierbare Spruhstarke Lieferumfang: - 1 Druckgasreiniger All Position
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
70 g
Hohe:
19.1 cm
Lange:
5.2 cm
Breite:
5.2 cm
Inhalt:
125 ml
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger, Reinigungsset, Pflege, Schmutz, Reinigung, Luft, Druckluft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,38*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,14*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,12*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,35*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,55*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,83*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.