Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Foto-Reinigungsset Optic Dry, 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005954
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005954
EAN/GTIN:
     4007249059543
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
kamerareinigung hama
Den Fruhjahrsputz fur die Kamera machen Sie am besten mit einem Reinigungsset, denn da ist alles drin, was Sie brauchen. Fur Krumel und Staub ein Blasebalg, ein fusselfreies Reingungstuch und fur den letzten Schliff ein Lenspen. - zur Trockenreinigung von optischen Flachen mit groben und feinen Verschmutzungen- Set bestehend aus: Dust Ex Brush: - mit Pinsel, um starke Verschmutzungen und grobere Partikel zu entfernen - Blasebalg entfernt kontaktlos Staub, Krumel und andere kleine Partikel - optimale Blaswirkung durch Ventil-System - Pinsel kann bei Nichtgebrauch seitlich angesteckt werden - umweltfreundlich - talkumfrei Reinigungstuch: - entfernt Schmutz und Staub von allen optischen Flachen - besonders hochwertiges Mikrofasertuch zur fusselfreien Reinigung Lenspen: - hocheffiziente und schonende Reinigung von allen optischen Flachen, speziell fur Objektive und Filter - sofort einsatzbereit, da Schraubverschluss automatische Aktivierung der Samtflache gewahrleistet, somit keine extra Aktivierung der Fasern notwendig - besonders langlebig, da bei Trockenreinigung keine Flussigkeit austrocknen und auslaufen kann - original Lenspen - entfernt Staub, Fettflecken und weiteren Schmutz - trocknet nicht aus - mit Objektivpinsel zur trockenen Vorreinigung - Spezialbeschichtung fur hochwertige Optik - praktische Stiftform mit Haltebugel im ergonomischen Design - gewolbte Samtoberflache - Durchmesser 13 mm: speziell fur Objektive und Filter Lieferumfang: - 1 Lenspen - 1 Mikrofaser-Reinigungstuch - 1 Blower mit Pinsel - 1 Mesh Aufbewahrungsbeutel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
84.6 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
5.5 cm
Serie:
Hama Foto
Bestandteil:
Blasepinsel, Lenspen, Mesh-Aufbewahrungsbeutel, Reinigungstuch
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsset, Reinigung, Kamera-Zubehorset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.