Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00116200
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00116200
EAN/GTIN:
     4047443176950
Suchbegriffe:
CD
DVD
Plasma
Reinigungsset
- zur schonenden Reinigung der Laseroptik im DVD-Player- 6 Mikrobursten beseitigen Schmutzpartikel, die die Wiedergabequalitat der Bild- und Tontrager beeintrachtigen - inkl. animierter Videoprogramme mit 5.1-Kanal-Audio-Systemleistung - Auswahl von 8 verschiedenen Sprachen enthalt menugesteuerte Test-Funktionen zur Uberprufung von: - Audio-Frequenzwiedergabe - Prologic-Audio-System - Farbe, Helligkeit und Kontrast - 5.1 Audio Channel frustfreie Verpackung - einfach zu offnen - umweltfreundlich verpackt in einem Papierkuvert Lieferumfang: - 1 DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
83.2 g
Hohe:
1.7 cm
Lange:
22.8 cm
Breite:
14.7 cm
Medium:
DVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,52*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.