Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Foto-Reinigungsset Optic HTMC, 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005947
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005947
EAN/GTIN:
     4007249059475
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
kamerareinigung hama
Sagen Sie Staub, Schlieren und Co. auf dem Kameraobjektiv den Kampf an. Dank des Reinigungssets verschwinden grobe sowie feine Verschmutzungen im Nu. Blasebalg mit Pinsel, Nassreiniger und Optik-Papier sorgen fur ein blitzsauberes Objektiv ganz ohne Schlieren. - Pinsel, um starke Verschmutzungen und grobere Partikel zu entfernen - Verzicht auf Silikon vermeidet Schlierenbildung - zur Reinigung von optischen Flachen mit groben und feinen Verschmutzungen- Set bestehend aus: Objektivpinsel Pneu 40: - Blasebalg entfernt kontaktlos Staub, Krumel und andere kleine Partikel - optimale Blaswirkung durch Ventil-System - mit Schutzkappe - umweltfreundlich - talkumfrei Optik-Reiniger HTMC-Spezial, 12 ml: - zur schonenden Nassreinigung - besonders hochwertige Flussigkeit zur schlierenfreien Reinigung - inkl. Dosierpinsel 30 Blatt feinstes Optik-Papier: - optimiert fur die Nassreinigung mit spezieller Reinigungsflussigkeit praktischer Mesh-Aufbewahrungsbeutel, 13 x 18 cm Lieferumfang: - 30 Blatter Optik-Papier - 1 Objektivpinsel mit Blasebalg - 1 Glasflasche Optik-Reiniger HTMC-Spezial - 1 Mesh-Aufbewahrungsbeutel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
36.28 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Serie:
Hama Foto
Inhalt:
12 ml
Bestandteil:
Blasepinsel, Mesh-Aufbewahrungsbeutel, Objektiv-Papier, Objektiv-Reinigungsflussigkeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,63*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.