Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bildschirmreiniger, Schaum + Reinigungstuch, 200 ml, TV, Buro + Kuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221096
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221096
EAN/GTIN:
     4047443505668
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
- antistatisch wirkende Inhaltsstoffe verhindern die Staubbildung nach der Bildschirm-Reinigung - besonders hochwertiges und extrem aufnahmefahiges Mikrofasertuch zur fusselfreien Reinigung - sanft und schonend: ohne aggressive Losungsmittel wie Alkohol, Butylglycol und Methanol - ohne Schlieren, ohne Streifen: Ob TV, Monitor, Smartphone oder Tablet – dieser Displayreiniger ermoglicht wieder einen ungetrubten Blick auf den Bildschirm- Allrounder fur den ganzen Haushalt: entfernt Staub, Schmutz und Fett effizient und schonend von allen Arten TV-Bildschirmen (LCD, LED, OLED, TFT), Laptops, Tablets, Smartphones, E-Reader, Scanner, Kopierer, aber auch von Oberflachen aus Kunststoff, Glas und Metall - Bildschirm-Reinigung leicht gemacht: TV-Reinigungsschaum auf das Bildschirm-Reinigungstuch auftragen, verreiben und mit trockenem Tuch abwischen – fertig - ergiebig und sparsam im Verbrauch - das Mikrofasertuch (80% Polyester, 20% Polyamid, 20x20 cm) ist waschbar - reinigen Sie den TV-Bildschirm und andere Monitore regelmasig, verlangern Sie die Lebensdauer der Gerate - im TV-Reinigungsset ist alles dabei, was Sie fur die Bildschirm-Reinigung benotigen Lieferumfang: - 1 TV-Reinigungsschaum - 1 Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
207.63 g
Hohe:
17.3 cm
Lange:
5 cm
Breite:
5 cm
Inhalt:
200 ml
Geeignet fur:
Bildschirm
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, hama bildschirmreiniger, antistatik reiniger, bildschirmreiniger 200ml, Monitor, Fernseher, Reinigungstuch, Pflege, Reiniger, Bildschirm, Reinigung, TV, Display, Reinigungsmittel, Bildschirmreinigungsspray, Displayreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,50*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,52*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.