Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom B2338dw + 4 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom B2338dw + 4 Jahre Garantie Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom B2338dw + 4 Jahre Garantie Bild 1
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom B2338dw + 4 Jahre Garantie Bild 2
Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom B2338dw + 4 Jahre Garantie Bild 3
4 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     C688-36SC130
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     36SC130
EAN/GTIN:
     734646655712
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Jetzt 4 Jahre Garantie sichern

Geräte, die Ihre Erwartungen übertreffen
Die breite Palette an Lexmark Farb- und monochromen Druckern sowie MFPs bietet Anwendern in kleinen Arbeitsgruppen ein bisher unerreichtes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Geräte zeichnen sich durch höchste Leistung, schnelles Drucken, professionelle Ausgabequalität, flexible Papierhandhabung sowie integrierte Sicherheitsfunktionen aus. Zusätzlich zu allen üblichen Vorzügen der Lexmark Geräte bieten wir Ihnen jetzt eine Produktreihe mit 4-jähriger Garantie!

Sie müssen diese Garantieverlängerung lediglich innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf aktivieren.

Mehr unter: 4 Jahre Garantie
Teilnahmebedingungen: Angebotsbedingungen

Lexmark A4-Laserdrucker Monochrom B2338dw

Erzielen Sie die perfekte Balance zwischen Leistung und Erschwinglichkeit für monochromes Drucken in kleinen Arbeitsgruppen mit dem Lexmark B2338dw, der Druckgeschwindigkeiten von bis zu 36 Seiten pro Minute, zweiseitigen Druck als Standard, erweiterte Sicherheitsfunktionen und ein integriertes WLAN-Modul bietet.

Leistungsmerkmale

  • Einfarbiger Laser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 36 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 500 - 6000 Seiten

Lieferumfang

  • Netzkabel
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Rückgabe-Tonerkassette für bis zu 1.500 Seiten
  • Lexmark B2338dw Laserdrucker
  • Software- und Dokumentations-CD
  • Rückgabe-Belichtungseinheit für bis zu 60.000 Seiten

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 36SC130
  • Drucktechnologie: Einfarbiger Laser
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: Zweizeiliges Monochrom-OLED-Display (128 x 32 Pixel APA)
  • Unterstützte Medienformate: A6, Oficio, 7 3/4 Umschlag, 9 Umschlag, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brief, Erklärung, Exekutive, Universal, DL Umschlag, Folio, 10 Umschlag
  • Papierhandhabung Standard: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, Integriertes Duplex, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
  • Abmessungen (H x B x T): 260 x 399 x 374 mm
  • Gewicht: 13.9 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 376 x 430 x 470 mm
  • Gewicht verpackt: 15.69 kg

Technische Daten

Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: 36 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 19 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 6.5 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Bildqualität
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.0 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Transparente, Umschläge, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 2
  • maximal: 3
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 300 Blatt
  • Maximal: 900 Blatt300 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 BlattMaximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung) / Unterstützte Papiergewichte (Universal-Zuführung): 60 - 120 g/m²
  • 60 - 216 g/m²
  • Papierhandhabung optional: Abschließbarer 550-Blatt-Behälter, 250-Blatt-Fach, 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 500 - 6000 Seiten
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 50000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkassette für 3.000 Seiten
  • Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
  • 60000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassetten für 1.500 Seiten
Hardware
  • Prozessor: 1.0 GHz MHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 512 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, Direktes Bild
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 91 skalierbare Fonts (PostScript 3), 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 39 skalierbare PPDS-Schriften..., 39 skalierbare PPDS-Schriften
  • Farb-Touchscreen: Nein
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Nein
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • WLAN: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 1.4 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 14 dB(A)
  • 54 dB(A) (Drucken)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 53 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: 0.1 Watt
  • 1.8 Watt7 Watt520 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Höhe: 0 bis 5.000 MeterTemperatur: 10 bis 32 ° C (50 bis 90 ° F)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, SII, TER
  • ENERGY STAR: Ja
  • UNSPSC Code: 43.21.21.05
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, lexmark laserdrucker, laserdrucker, laserdrucker a4, Hardware&Peripherie, Drucker, Laser, drucken, druker, drukker, druken, drukken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
36S2910
ab € 114,49*
Zubehör
Lexmark
57X9801
ab € 45,53*
Zubehör
Lexmark
36S3110
ab € 151,58*
Zubehör
Lexmark
36S3120
ab € 189,91*
Zubehör
Lexmark
3073173
ab € 160,23*
Zubehör
Lexmark
56F0Z00
ab € 39,45*
Zubehör
Lexmark
56F0ZA0
ab € 66,33*
Zubehör
Lexmark
57X9815
ab € 177,58*
Zubehör
Lexmark
57X9814
ab € 181,69*
Zubehör
Lexmark
57X9810
ab € 171,83*
Zubehör
Lexmark
57X9812
ab € 180,18*
Zubehör
Lexmark
27X6410
ab € 38,55*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,92*
Zubehör
Lexmark
35S8502
ab € 231,62*
Zubehör
Lexmark
SPD0002
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.