| |
|
| Artikel-Nr.: C688-36S3110 Herst.-Nr.: 36S3110 EAN/GTIN: 734646639491 |
| |
|
| | |
| Lexmark 550-Blatt-Zuführung Dieses Gerät unterstützt die Formate A4, A5, Executive, Folio, JIS B5, Letter, Legal, Oficio und Statement. Papier (16 bis 32 lb., 60 bis 120 g / m²), Transparentfolien und Etiketten können von diesem Gerät aus verwendet werden. Leistungsmerkmale - Papierhandhabung
- Abmessungen (H x B x T): 126 x 389 x 374 mm
- Gewicht: 4.7 kg
Allgemeine Daten - Teilenr.: 36S3110
- Abmessungen (H x B x T): 126 x 389 x 374 mm
- Gewicht: 4.7 kg
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 193 x 428 x 468 mm
- Gewicht verpackt: 5.53 kg
Technische Daten Papierhandhabung- Unterstützte Medien: Etiketten, Normales Papier, Transparente, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.
- Papiergewicht: 60 - 120 g/m²
Elektrik und Betrieb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierkassette, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |