| |
|
| Artikel-Nr.: C688-56F0Z00 Herst.-Nr.: 56F0Z00 EAN/GTIN: 734646637497 |
| |
|
| | |
| Lexmark Druckerbildeinheit 56F0Z00 schwarz Allgemeine Daten - Teilenr.: 56F0Z00
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 60000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 300 x 140 x 385 mm
- Gewicht verpackt: 1.928 kg
Technische Daten Patronen/Kassetten und Imaging- Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu:
60000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | B 2338 dw; B 2400 Series; B 2442 dw; B 2442 w; B 2500 Series; B 2546 dn; B 2546 dw; B 2600 Series; B 2650 dn; B 2650 dw; B 2650 Series; MB 2338 adw; MB 2442 adwe; MB 2500 Series; MB 2546 ade; MB 2546 adwe; MB 2600 Series; MB 2650 ade; MB 2650 adwe; MB 2650 awe; MB 2650 Series; M 1242; M 1246; M 3250; MS 320 Series; MS 321 dn; MS 321 dntw; MS 420 Series; MS 421 dn; MS 421 dw; MS 520 Series; MS 521 dn; MS 620 Series; MS 621 dn; MS 622 de; MX 320 Series; MX 321 adn; MX 321 adw; MX 421 ade; MX 520 Series; MX 521 ade; MX 521 de; MX 522 adhe; MX 522 adhs; MX 522 dhe; MX 620 Series; MX 622 ade; MX 622 adhe; MX 622 adhs; MX 622 de; XM 1242; XM 1246; XM 3250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark bildtrommel, bildtrommel, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, X748 |
| | |
| |