Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX417de + 4 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX417de + 4 Jahre Garantie Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX417de + 4 Jahre Garantie Bild 1
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX417de + 4 Jahre Garantie Bild 2
Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX417de + 4 Jahre Garantie Bild 3
4 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     C688-28DC561
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     28DC561
EAN/GTIN:
     734646642934
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Jetzt 4 Jahre Garantie sichern

Geräte, die Ihre Erwartungen übertreffen
Die breite Palette an Lexmark Farb- und monochromen Druckern sowie MFPs bietet Anwendern in kleinen Arbeitsgruppen ein bisher unerreichtes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Geräte zeichnen sich durch höchste Leistung, schnelles Drucken, professionelle Ausgabequalität, flexible Papierhandhabung sowie integrierte Sicherheitsfunktionen aus. Zusätzlich zu allen üblichen Vorzügen der Lexmark Geräte bieten wir Ihnen jetzt eine Produktreihe mit 4-jähriger Garantie!

Sie müssen diese Garantieverlängerung lediglich innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf aktivieren.

Mehr unter: 4 Jahre Garantie
Teilnahmebedingungen: Angebotsbedingungen

Lexmark A4-Multifunktionsdrucker Farbe CX417de

Der Lexmark CX417de Farb-MFP bietet Zuverlässigkeit, Sicherheit, optionalen WLAN-Druck sowie Mobile Printing, Duplexdruck und Netzwerkanbindung bei einer Ausgabekapazität von 30 Seiten pro Minute.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Druckgeschwindigkeit: 30 Seiten/Minute
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 800 - 6000 Seiten

Lieferumfang

  • Tonerkassette Schwarz (Starter) für 1.400* Seiten
  • Farb-Tonerkassetten (Starter) für 750* Seiten (CMY)
  • Fotoleitereinheit
  • 4 Entwicklereinheiten (Schwarz, CMY)
  • Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
  • Beschränkte Gewährleistung/Garantie
  • Installationsanleitung (Netzwerk und lokal)
  • Netzkabel

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 28DC561
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Funktion: Farbkopie
  • FarbfaxFarbdruckFarbscan
  • Größe der Arbeitsgruppe: Kleine bis mittelgroße Arbeitsgruppe
  • Display: Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
  • Unterstützte Medienformate: A4, Legal, A5, Brief, Exekutive, Universal, Folio, Oficio, JIS-B5
  • Papierhandhabung Standard: Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung, 150-Blatt-Ablage, Integrierte 250-Blatt-Zuführung
  • Standard-Schnittstellen: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifizierter Port (Typ A), USB 2.0 Spezifikation Hi-Speed zertifiziert (Typ B)
  • Abmessungen (H x B x T): 470 x 444 x 558 mm
  • Gewicht: 27.39 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 567 x 558 x 594 mm
  • Gewicht verpackt: 31.43 kg

Technische Daten

Kopieren
  • Kopiergeschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 30 Seiten/Minute1 (DIN A4)Farbe: 30 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Kopiergeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 15 Seiten/Minute (A4)Farbe: 15 Seiten/Minute (A4)
  • Zeit bis erste Kopie: Schwarz: 10.8 Sekunden
  • Farbe: 11.6 Sekunden
  • Zoombereich: 25 - 400 %
Faxen
  • Modemgeschwindigkeit: ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
  • Faxübertragungsgeschwindigkeit: <3 Sekunden pro Seite
Drucken
  • Druckgeschwindigkeit: Schwarz: 30 Seiten/Minute (DIN A4)
  • 30 Seiten/Minute
  • Druckgeschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 15 Seiten/Minute (DIN A4)Farbe: 15 Seiten/Minute (DIN A4)
  • Zeit bis Druckbeginn: Schwarz: 10.5 Sekunden
  • Farbe: 11.5 Sekunden
  • Druckauflösung: Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität
  • Farbe: 4.800 CQ-Farbqualität, 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex: Integriertes Duplex
  • Bedruckbarer Bereich: 4.2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)
Scannen
  • Scanner-Typ / ADF-Scan: Flachbettscanner mit ADF
  • RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeautomatik)
  • Maximaler Scanbereich: 215.9 x 355.6 mm (mm)
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: Bis zu:
  • Schwarz: 30 / 32 Seiten/MinuteFarbe: 30 / 32 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: Bis zu:
  • Schwarz: 13 / 14 Seiten/MinuteFarbe: 13 / 14 Seiten/Minute
  • Scannertechnologie: CCD
  • Optische Scanner-Auflösung: 1.200 X 600 ppi (Schwarz)
  • bis zu 600 X 600 ppi (Farbe)
  • Scan File Formate: Senden an:
  • XPS, TIFF, Archivierung PDF (A-1a, A-1b), Sicheres PDF, PDF, JPEG, JPG
  • Scan-Ziele: e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB oder Netzwerk verbundener Computer, USB-Stick, FTP
  • ADF: Automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung
  • Kapazität der Papiereingabe / Kapazität der Papierausgabe: Bis zu:
  • ADF: 50 BlattADF: 50 Blatt
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit Duplex: 13 / 14 Seiten/Minute
  • 13 / 14 Seiten/Minute
  • A4/Letter Scan-Geschwindigkeit: 30 / 32 Seiten/Minute
  • 30 / 32 Seiten/Minute
Papierhandhabung
  • Unterstützte Medien: Papieretiketten, Kartenvorrat, Normales Papier, Transparente, Weitere Informationen finden Sie im Card Stock & Label Guide.
  • Finishing-Optionen: Nein
  • Anzahl der Papierzuführungen: 1
  • maximal: 4
  • Kapazität der Papiereingabe: Standard: 250+1 Blatt
  • Maximal: 1450+1 Blatt250+1 Blatt
  • Kapazität der Papierablage: Bis zu:
  • Standard: 150 BlattMaximal: 150 Blatt
  • Papiergewicht (Standard-Zuführung): 60 - 176 g/m²
  • Kartongewicht-Obergrenze im integrierten Fach: Indexkarton – 120 g/m² (vertikale Faserrichtung))
  • Deckblätter – 135 g/m² (vertikale Faserrichtung))Etiketten – 120 g/m² (vertikale Faserrichtung))
  • Papierhandhabung optional: 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug, 550-Blatt-Fach
  • Empfohlenes monatliches Seitenvolumen: 800 - 6000 Seiten2
  • Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu:
  • 75000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)
Patronen/Kassetten und Imaging
  • Kapazität Tonerkassetten: Bis zu:
  • Tonerkartuschen schwarz hohe Ausbeute 6.000 4 SeitenTonerkassetten Farbe für 3.500 Seiten4Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten4Tonerkassetten Farbe für 2.300 Seiten4
  • Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten: Starter-Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 750 Seiten0 , Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 1.400 Seiten
Hardware
  • Prozessor: Dual Core, 800 MHz
  • Speicher: Standard: 512 MB
  • Maximal: 2560 MB
  • Festplatte: Nicht verfügbar
  • Druckersprachen: Standard:
  • PCL5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML-Papierspezifikation), Persönlicher Druckerdatenstrom (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.7 Emulation, Direktes Bild
  • Schrift- und Symbolarten: 2 PCL-Bitmap-Schriften, 158 skalierbare PostScript-Schriften, OCR-A, OCR-B skalierbare PCL 5e-Schriften, Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Referenz., 84 skalierbare PCL-Schriften, 3 von 9 skalierbaren PCL 5e-Schriften in Narrow, Regular und Wide, 39 skalierbare PPDS-Schriften..., 39 skalierbare PPDS-Schriften
  • Farb-Touchscreen: Ja
Konnektivität
  • Front-USB-Anschluss: Ja
  • Ethernet Netzwerk: Ja
  • Netzwerkprotokoll-Unterstützung: TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
  • Netzwerkdruckmethoden: LPR/LPD, Direkte IP (Port 9100), Ziehen Sie Drucken, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Erweiterte IP (Port 9400), ThinPrint .print-Integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
  • Netzwerk-Management-Protokolle: DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL5 /TLS), Finger
  • Netzwerksicherheit: IPSec, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
  • Optionale Netzwerkanschlüsse: MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN
Unterstützte Betriebssysteme
  • Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
  • Unterstützte Apple-Betriebssysteme: Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
  • Unterstützte Linux-Betriebssysteme: PCLinuxOS 2011, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Fedora 14, 15, 16, 17, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11
  • Citrix MetaFrame: Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 mit Citrix XenApp 6.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0
  • Unterstützte Novell-Betriebssysteme: Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server
  • Unterstützte Unix-Betriebssysteme: Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31
Elektrik und Betrieb
  • ENERGY STAR: Ja
  • ENERGY STAR Typical Electricity Consumption: TEC:
  • 2.6 KW/h pro Woche
  • Geräuschemission im Stand-by-Modus / Geräuschemission: 16 dB(A)
  • 49 dB(A) (Drucken)50 dB(A) (Kopieren)50 dB(A) (Scannen)
  • Geräuschemission beim Duplexdruck: 51 dB(A)
  • Durchschnittlicher Stromverbrauch im Ruhemodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Energiesparmodus / Durchschnittlicher Stromverbrauch im Modus "Bereit" / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren / Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: 0.5 Watt
  • 3 Watt35 Watt600 Watt640 Watt55 Watt
  • Spezifizierte Betriebsumgebung: Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperatur: 16 bis 32 ° C (60 bis 90 ° F)Höhe: 0 - 2896 Meter (9.500 Fuß)
  • Produkt-Zertifikate: ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER
  • ENERGY STAR: Ja
  • UNSPSC Code: 43212110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
57X9016
ab € 61,03*
Zubehör
Lexmark
57X9012
ab € 76,78*
Zubehör
Lexmark
57X9101
ab € 60,76*
Zubehör
Lexmark
70C0Z10
ab € 181,73*
Zubehör
Lexmark
70C0Z50
ab € 246,06*
Zubehör
Lexmark
C540X75G
ab € 8,90*
Zubehör
Lexmark
71B20C0
ab € 86,98*
Zubehör
Lexmark
71B20Y0
ab € 86,77*
Zubehör
Lexmark
71B20M0
ab € 87,25*
Zubehör
Lexmark
71B20K0
ab € 82,08*
Zubehör
Lexmark
71B2HM0
ab € 113,65*
Zubehör
Lexmark
71B2HK0
ab € 129,77*
Zubehör
Lexmark
71B2HC0
ab € 112,65*
Zubehör
Lexmark
71B2HY0
ab € 113,56*
Zubehör
Lexmark
71B0H20
ab € 141,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.