Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Handschuhe, mit Polyurethan-Dispersion-Mikroschaum-Beschichtung, Flexitex, xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Polyurethan-Dispersion-Mikroschaum-Beschichtung, Flexitex, xx-groß
Detailbild - Nylon-Handschuhe, mit Polyurethan-Dispersion-Mikroschaum-Beschichtung, Flexitex, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 679
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 679
EAN/GTIN:
     4012677116799
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nylon-Handschuhe, mit Polyurethan-Dispersion-Mikroschaum-Beschichtung, Flexitex, xx-groß

Weißer Feinstrick-Schutzhandschuh aus 100% Nylon mit klarer blendfreier, hochflexibler Beschichtung an Handfläche, Fingern und Fingerkuppen. Neuartige, umweltfreundliche Mikroschaum.Beschichtung aus Polyurethan-Dispersion auf Wasserbasis. Völlig frei von DMF, ultraleicht und sehr dünn für 360° Atmungsaktivität bei höchster Abriebfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft, Silikonfrei, 15G.

Anwendung:

Für alle anspruchsvollen, filigranen Feinarbeiten in trockenem Umfeld. In Bereichen wie für weiße Ware, Feinmechanik, Elektroindustrie, Labore und Lebensmittelindustrie, Feinarbeit im Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Feinmontage, Industrie und Handwerk .

Standards:

  • CE 0075
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Farbe:
weiß
Größe:
xx-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,98667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,88*
€ 20,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,36*
€ 19,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,50*
€ 18,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,92*
€ 17,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,59*
€ 17,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,84*
€ 14,09
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 694
ab € 18,52*
Ähnlich
Sänger
11 622
ab € 18,72*
Ähnlich
Sänger
11 649
ab € 20,33*
Ähnlich
Sänger
11 608
ab € 2,72084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.