Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung xx-groß
Detailbild - Polyester-Strickhandschuh Rottex mit Nitril-Flachbeschichtung xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     3635-309351
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 608
EAN/GTIN:
     4012677116089
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Polyester-Strickhandschuh Rottex Größe xx-groß

Nahtlos gestrickter roter Handschuh aus Polyester mit Kettenstrucktur, 13G. Neuartige feuchtigkeitsdichte Nitril-Beschichtung Handflächenbeschichtung bei höchster Abriebfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft gemäß EN388, silikonfrei. Handschuhoberfläche mit Kettenstruktur für beste Griffsicherheit in öligen, fettigen oder nassen Einsatzgebieten. Optimierte Kontur-Passform der Finger.

Anwendung:

Für alle robsten Arbeiten im nassen, öligen oder fettigen Umfeld. In Bereichen, wie Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
rot
Größe:
xx-groß
Verpackungsgröße:
12 Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
12
pro Beutel
Frei Haus
ab € 2,71084*
€ 3,72084*
4 Tage
446
1
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 11,24*
€ 16,24*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,72*
€ 35,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Beutel
€ 3,72084*
€ 4,4278
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,54084*
€ 4,2136
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,35084*
€ 3,9875
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,71084*
€ 3,2259
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Beutel
Mindestbestellmenge: 12 Beutel ( entspricht € 44,65008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 694
ab € 18,47*
Ähnlich
Sänger
11 622
ab € 18,75*
Ähnlich
Sänger
11 649
ab € 20,23*
Ähnlich
Sänger
11 679
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.