Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Extender Splitter Set, 1x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55516
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55516
EAN/GTIN:
     4016032482062
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDMI Splitter

4K HDMI Extender Splitter Set, 1x2

Verlängert ein HDMI-Singal auf eine Distanz von bis zum 70 m und verteilt dieses auf 2 Bildschirme in UHD-Auflösung (4K/60Hz)

Produktvorteile:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
  • PoC (Power over Cable) - lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
  • HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
  • Audio Return Channel (ARC)
  • EDID-Management
  • RS232-Signalübertragung

Das DIGITUS® HDMI Extender Splitter Set verlängert ein AV-Signal des Quellgeräts auf eine Distanz von bis zum 70 m und verteilt dieses auf 2 Bildschirme in UHD-Auflösung (4K/60Hz). Unterstützt werden CAT 6/7/8 Kabel. Dank PoC muss lediglich die Sendeeinheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Ebenso gehören EDID-Management, ARC, RS232-Signalübertragung, HDMI Loop-Out sowie IR-signalübetragung zum Leistungsspektrum.

Technische Daten:

  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 70 m
  • PoC (Power over Cable) - lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
  • Unterstützt CAT 6/7/8 Kabel
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • HDMI 2.0
  • Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt HDR
  • IR-Signalübetragung (Pass Back)
  • Auto Down-Scaling
  • Unterstützt CEC
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 2x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
  • 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/3A)
  • 1x EDID-Umschalter (Managment)
  • 1x Reset-Taste / 1x LED Statusanzeige
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x Audio Ausgang (Digital) - S/PDIF
  • 1x Audio Umschalter (Eingangssignal) - S/PDIF (Quellgeräte) / ARC (Ausgabedisplay)
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/3A)
  • 1x Reset-Taste
  • 1x LED Statusanzeige
  • Überspannungs- & ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: -20-60°
  • Stromverbrauch: Sender ca. 13W / Empfänger ca. 4W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: Sender B 26,4 x L 10,4 x H 2,35 cm / Empfänger B 10,6 x L 9,9 x H 2,6 cm
  • Gewicht: Sender 640 g, Empfänger 210 g
  • Farbe: schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.