Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDBaseT™ 1x4 HDMI Extender Splitter Set, 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55510
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55510
EAN/GTIN:
     4016032479307
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
HDMI Splitter

4K HDBaseT™ 1x4 HDMI Extender Splitter Set, 150 m

Das 4K HDBaseT™ HDMI Extender Splitter Set ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende Signaldistribution über große Distanzen

Produktvorteile:

  • Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6/7/8 Kabel bis 150 m
  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 120 m
  • Maximale Übertragungsdistanz (Full HD 1080p): 150 m
  • EDID-Management
  • HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
  • PoC (Power over Cable) - lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • RS232-Signalübertragung

Das DIGITUS® 4K HDBaseT™ HDMI Extender Splitter Set verteilt das Eingangssignal auf bis zu vier Ausgabegeräte über eine Distanz von bis 120 m (4K/60Hz, 4:4:4) bzw. auf bis zu 150 m (Full HD, 1080p/60Hz) über ein CAT6/7/8 Kabel. Unterstüzt werden IR- sowie RS232 Signal-Übertragung, Audio-Extraktion (Digital/Analog) sowie EDID-Management. Dank PoC Funktionalität muss lediglich der Sender extern it strom versorgt werden. Über den HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit lässt sich ein lokaler Monitor anschließen um die Ausgabe an den Empfänger zu kontrollieren.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6/7/8 Kabel bis 150 m
  • Unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
  • Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 120 m
  • Maximale Übertragungsdistanz (Full HD 1080p): 150 m
  • EDID-Management
  • HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
  • PoC (Power over Cable) - lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
  • Video-Bandbreite: 18 Gbps
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • RS232-Signalübertragung
  • HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision
  • Anschlüsse/Schalter Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 4x RJ45 (HDBaseT™) Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
  • 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
  • 1x COAX (Digital)
  • 1x L/R (Analog)
  • 1x Netzteil Eingang (DC 24V/2,7A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x EDID Managment (Umschalter)
  • 1x An/Aus Schalter
  • Anschlüsse Empfängereinheiten:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang (HDBaseT™) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
  • 1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang
  • 1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
  • 1x IR Ausgang zur Kontrolle des Ausgabe-Displays
  • 1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • ESD-Protection
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: ca. 35 W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen: Sender L 13 x B 22 x H 4 cm, Empfänger L 6,5 x B 14 x H 1,8 cm
  • Gewicht: Sender 853 g, Empfänger 246 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,03*
€ 581,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,00*
€ 552,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.