Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561008 / Elevation Design / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561008 / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561008 / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561008 / Elevation Design / Schwarz
Tork Mini Spender für Flüssigseife S2 561008 / Elevation Design / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-561008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561008
EAN/GTIN:
     7322540355093
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Cremeseifenspender

Der Tork Mini Flüssig- und Sprayseifenspender im Elevation Design empfiehlt sich für Waschräume, die eine niedrige Besucherfrequenz aufweisen und in denen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist. Er kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen und Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast Eindruck macht.

  • Der Tork Seifendosierer zeichnet sich durch modernes, funktionales Design aus, das einen guten Eindruck macht / Geschlossenes System mit Einmalpumpe verhindert Kreuzkontamination beim Nachfüllen
  • Zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene / Effektiver Seifenspender von Tork dank funktionalem Design für Waschräume jeder beliebigen Größe geeignet
  • Der Flüssigseifenspender verursacht dank einer Kapazität von bis zu 475 Händewaschvorgängen nur einen geringen Wartungsaufwand
  • Tork Mini Seifenspender mit zertifizierter müheloser Reinigung & Befüllung des Spenders sowie Easy-to-use Zertifikat: Durch leichtgängigem Druckknopf für jeden Gast leicht zu bedienen
  • Lieferumfang: 1 x Mini Flüssig- und Sprayseifenspender von Tork in zeitlosem Elevation Design kompatibel mit S2 Flüssigseifen Flakons / Höhe: 206mm, Breite:112mm, Tiefe: 114mm
Weitere Suchbegriffe: Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, tork flüssigseifenspender 475 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifenspender;badartikel seifenspender;günstige seifenspender;hand seifenspender;kunststoff seifenspender;pumpe seifenspender;pumpenkopf seifenspender;seifenspender;seifenspender bad;seifenspender badezimmer;seifenspender für wand;seifenspender fürs bad;seifenspender hängend;seifenspender industrie;seifenspender kunststoff;seifenspender mit wandhalterung;seifenspender modern;seifenspender nachfüllbar;seifenspender tork;seifenspender wand;seifenspender wandhalterung;seifenspender wandmontage;seifenspender schwarz;seifenspender zum aufhängen;seifenspender zum nachfüllen;tork seifenspender;wandseifenspender;wseifenspender;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender wandmontage;flüssigseifenspender schwarz;seifenpumpe;seifendosierer;dispenser;dispenser bad;dispenser pumpe;dispenser seife;wandseifenspender;wandseifenspender bad;wandseifenspender schwarz;flüssigseife spender;spender;spender für flüssigseifen;spender kunststoff;spender zum aufhängen;tork spender;wand spender;dosierspender;dosierspender bad;tork;tork seifenspender;tork seife;seifenspender tork;tork seifenspender;dispenser pumpflasche;pumpflasche;pumpflasche bad;pumpflasche badezimmer;pumpflasche dispenser;pumpflasche für flüssigkeiten;pumpflasche gel;pumpflasche seife;pumpflasche seifenspender;pumpflasche schwarz;pumpflasche zum befüllen;pumpflaschen;flüssigkeitsspender;gelspender;pumpspender;pumpspender bad;pumpspender klein;pumpspender modern;pumpspender seife;pumpspender schwarz;flüssigseife spender;handlotion spender;seifenspender;spender;spender für flüssigseifen;spender wandmontage;spender zum aufhängen;tork spender;wandspender;wandspender bad;wandspender seife;dosierspender;dosierspender seife;tork;seifenspender tork;tork;tork dispenser;tork elevation;tork fresh;tork industrie;tork mini;tork mini spender;tork seifenspender;tork spender;tork wandhalter;torky tork
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420202
ab € 7,34375*
Zubehör
Tork
420602
ab € 4,76375*
Zubehör
Tork
420502
ab € 3,74875*
Zubehör
Tork
553108
ab € 32,93*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,49*
Zubehör
Tork
420652
ab € 5,96*
Zubehör
Tork
2261011
ab € 72,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.