Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigseife Premium zur Händedekontamination für S1-System 6 Flakons a 1 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flüssigseife Premium zur Händedekontamination für S1-System 6 Flakons a 1 Liter
Flüssigseife Premium zur Händedekontamination für S1-System 6 Flakons a 1 Liter
Flüssigseife Premium zur Händedekontamination für S1-System 6 Flakons a 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#TORK420708
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420708
EAN/GTIN:
     7322540883022
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Nachfüllpatrone für Seifenspender
  • Flüssigseife Premium
  • ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung und in Küchen
  • hilft das Risiko einer Lebensmittelkontamination infolge mangelnder Händehygiene zu reduzieren
  • einfache Anwendung
  • hochwirksam gegen Bakterien, Hefepilze und spezielle Viren wie z.B. Norovirus
  • geprüft nach der EN 1499, EN 13727, EN13624 und EN 14476 Normen
  • hygienisch, frei von Parfüm und Farbstoffen
  • DGHM-/VAH-gelistet
  • S1 Flüssigseifen System
  • farblos
  • 1 Karton mit 6 x 1 Liter
  • Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
  • Gefahrkennzeichnung: GHS02 Entzündlich
  • Signalwort: Achtung
  • Biozid-Registriernummer: N-68144
Weitere Informationen:
Biozid-Registriernummer:
N-68144
Bruttogewicht:
6.7 kg
Farbe:
farblos
Füllmenge:
6000 ml
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich
Marke:
Tork
Packungsinhalt:
6x1 Liter
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork dekontaminationsseife 1 l, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen tork, 7322, Dekontamination, Hände, Hände-Dekontamination, HändeDekontamination, Händedesinfektion, Handseife, Handwaschseife, Seife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Flaschen (ab € 8,96334* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,12*
€ 90,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,12*
€ 89,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,52*
€ 86,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,58*
€ 81,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,45*
€ 79,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
561008
ab € 22,58*
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,66*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,66*
Zubehör
Tork
560100
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.