Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 420602 Seife 475 ml Flüssigseife 492,6 g 8 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 420602 Seife 475 ml Flüssigseife 492,6 g 8 Stück(e)
Tork 420602 Seife 475 ml Flüssigseife 492,6 g 8 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85251870
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420602
EAN/GTIN:
     7322540394344
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
Die Tork Hair & Body Mini Flüssigseife ist ein praktisches Duschgel und Shampoo in einem, das sich gleichermaßen gut für Hotels, Schulen und Sportstätten eignet. Die Seife zeichnet sich durch ihre milde Formulierung und ihren erfrischenden Unisex-Duft aus und sorgt dafür, dass Haut und Haare sich weich anfühlen. Sie kann in Kombination mit dem Tork Mini-Spender für Flüssigseife verwendet werden, der nachweislich leicht zu bedienen ist und den Benutzern optimale Hygiene ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Haut & Haar
Typ
Flüssigseife
Hautpflegende Wirkung
Weichmachend
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Frisch
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
475 ml
Gewicht
492.6 g
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
164 mm
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75375*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,20125*
€ 7,37949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01125*
€ 7,15339
pro Stück
ab 64 Stück
€ 5,9525*
€ 7,08348
pro Stück
ab 128 Stück
€ 5,8925*
€ 7,01208
pro Stück
ab 256 Stück
€ 5,83375*
€ 6,94216
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75375*
€ 5,65696
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
561000
ab € 21,70*
Zubehör
Tork
561008
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.