Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 420202 hand cream & lotion 475 ml Unisex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 420202 hand cream & lotion 475 ml Unisex
Tork 420202 hand cream & lotion 475 ml Unisex
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86366114
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420202
EAN/GTIN:
     7322540394047
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Tork parfümfreie Hand & Body Lotion ist für normale und trockene Haut geeignet. Sie schützt die Haut vor Trockenheit und sorgt dafür, dass sie sich Tag für Tag genährt und angenehm weich anfühlt. Die parfümfreie Lotion mit pflegenden Inhaltsstoffen regelt den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Sie kann in Kombination mit dem Tork Mini Spender für Flüssigseife verwendet werden, der nachweislich leicht zu bedienen ist und allen Benutzern eine gute Händehygiene ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
475 ml
Merkmale
Typ
Lotion
Geeignet für
Unisex
Geeignet für Hauttypen
trockene Haut, normale Haut
Hautpflegende Wirkung
Feuchtigkeitsspendend, Nährend, Beruhigend
Spendertyp
Flasche
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
4300 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,57625*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,57625*
€ 9,01574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39625*
€ 8,80154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15625*
€ 8,51594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73625*
€ 6,82614
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
561000
€ 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.