Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449011000 Herst.-Nr.: 420502 EAN/GTIN: 7322540394108 |
| |
|
| | |
| Bieten Sie Ihren Gästen eine Mehrzweckseife mit frischem Duft, die für alle Hauttypen geeignet ist. Tork milde Mini Flüssigseife ist beim Händewaschen sanft zur Haut, spendet ihr Feuchtigkeit und hilft ihr, sich zu regenerieren. Das Gel kann in Kombination mit den benutzerfreundlichen Tork Spendern für Mini Flüssigseife verwendet werden, die Ihren Gästen optimale Händehygiene bieten. - Der reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Schaum mit angenehm frischem, neutralen Duft versorgt die Haut mit Nährstoffen und hilft ihr, sich zu regenerieren / Für alle Hauttypen geeignet
- Die Tork Seife reicht für bis zu 475 Bezüge - besonders für kleine Waschräume geeignet / Ideal zum Bestücken der benutzerfreundlichen Tork Seifenspender
- Der versiegelte Flakon mit Einwegpumpe gewährleistet eine sehr gute Hygiene und senkt Kreuzkontamination / Die perlmuttfarbene, leicht parfümierte Seife von Tork ist optimal als Handhygiene für Gäste
- Nachhaltiges Handwaschmittel von Tork mit in sich zusammenfallendem Flakon reduziert das Abfallvolumen - zertifiziert mit dem EU Ecolabel / Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Das schnelle und einfache Austauschen des Flakons wird durch das „Easy-to-use"-Zertifikat der Schwedischen Rheuma-Organisation bestätigt.
- Lieferumfang: 1 x 475ml milde Mini Flüssigseife von Tork für S2 Systeme / Feuchtigkeitsspendende und reichhaltige Flüssigseife für saubere, weiche Hände
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Schmierseife, Seifenreiniger, Universalseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, tork flüssigseifenspender 475 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenpatronen tork, schaumseife;schaumseife nachfüllpack;seife 475ml;seife 1l;seife nachfüllpack;seife flüssig;seife flüssig;seife für seifenspender;seife flüssig nachfüllpack;seife nachfüllpack;seife nachfüll;seife und handreiniger;seife umweltfreundlich;handseife;handseife 1l;handseife creme;handseife flüssig;handseife flüssig nachfüll;handseife flüssig nachfüllpack;handseife hygiene;handseife im spender;handseife industrie;handseife kinder;handseife mini;handseife nachfüll;handseife nachfüllbeutel;handseife nachfüllpack;handseife nachfüllung;handseife neutral;handseife ph;handseife ph neutral;handseife schaum;handseife sensitiv;handseife tork;handseife und lotion;handseife werkstatt;handseifenspender;duftseife flüssig;hochwertige seifen;seifen nachfüller;seifen nachfüllbeutel;seifen kaufen;seifen hotel;mehrzweckseife;seifenspender tork;tork;tork 420502;tork flüssigseife;tork flüssigseife s2;tork flüssigseife s2;tork foam soap;tork premium;tork premium flüssigseife;tork s2;tork seife;tork seifenspender;tork seifenspender mini;tork soap;tork spender;cremeseife flüssigseife;flüssigseife;flüssigseife 1 liter;flüssigseife 475ml;flüssigseife 1l;flüssigseife basisch;flüssigseife behälter;flüssigseife desinfektion;flüssigseife desinfizierend;flüssigseife dispenser;flüssigseife edel;flüssigseife farblos;flüssigseife für seifenspender;flüssigseife für spender;flüssigseife günstig;flüssigseife hand;flüssigseife hygiene;flüssigseife im nachfüllbeutel;flüssigseife im seifenspender;flüssigseife im spender;flüssigseife industrie;flüssigseife nachfüll;flüssigseife nachfüllbeutel;flüssigseife nachfüllpack;flüssigseife neutral;flüssigseife ohne chemie;flüssigseife ohne zusatzstoffe;flüssigseife pack;flüssigseife ph neutral;flüssigseife refill;flüssigseife rückfettend;flüssigseife schaum;flüssigseife sensitive;flüssigseife tork;flüssigseife trockene haut;flüssigseife und handlotion;flüssigseife zum nachfüllen;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender;tork-premium flüssigseife |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,72875* | € 4,7825* | | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,2925* | € 5,3925* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,20* | € 5,71* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,35* | € 5,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,35* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 38,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|