Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558008 /Elevation /Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558008 /Elevation /Schwarz
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558008 /Elevation /Schwarz
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558008 /Elevation /Schwarz
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M1 558008 /Elevation /Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-558008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558008
EAN/GTIN:
     7322540349351
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Der Tork Mini Spender für Papierwischtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der anwendungsfreundliche Spender mit ansprechendem Design ermöglicht eine individuelle Dosierung, da die Tücher mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne in beliebiger Länge abgerissen werden können. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Nutzer einen guten Eindruck macht.

  • Der kompakte Kunststoffspender von Tork zeichnet sich durch sein modernes, funktionales Design aus und eignet sich ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene eine wichtige Rolle spielen
  • Mit diesem Papiertuchspender lässt sich die Blattlänge ganz individuell bestimmen / Besonders hygienische Anwendung, da Nutzer nur das berühren, was sie verwenden
  • Der Reinigungstuch-Spender von Tork besitzt ein praktisches Sichtfenster
  • Zuverlässiges, handliches Wischtuch System: Auch mit einer Hand lassen sich die Reinigungstücher optimal in beliebiger Länge abreißen und aus dem Wischtuchspender entnehmen
  • Lieferumfang: 1x Mini Spender für Papierwischtücher von Tork in Schwarz / Platzsparend, kompakt und in modernem Design / Höhe: 32.1cm, Breite: 17.4cm, Tiefe: 16.5cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender schwarz, putztuch spender, putztuch spender tork, handtuchspender schwarz;innenabroll;innenabrollspender;innenabrollung;papierhandtuchspender schwarz;papierspender schwarz;papierspender toilette;papierspender tork;papierspender tork rolle;papierspender wand;papierspender wandmontage;papierspender wc;papiertuch spender;papiertuchbox;papiertuchhalter;papiertuchhalter bad;papiertuchspender;papiertuchspender wc;putzpapier spender;putzpapierrolle spender;putztücher spender;reinigungstuch spender;reinigungstücher spender;reinigungstücher spenderbox;reinigungstücher spenderdose;spender;spender aufhängen;spender bad;spender ohne inhalt;spender tücher;tork elevation;tork elevation handtuchspender;tork industrie;tork innenabrollung;tork m1;tork mini;tork mini spender;tork papierhandtuchspender;wischtuchspender
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 8,47*
Zubehör
Tork
473252
ab € 50,41*
Zubehör
Tork
120123
ab € 39,68*
Zubehör
Tork
101221
ab € 5,6391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.