Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Universal 310 weiß 1lg. 21,5cm x 120 m, Ø 14cm, IA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Universal 310 weiß 1lg. 21,5cm x 120 m, Ø 14cm
Tork Universal 310 weiß 1lg. 21,5cm x 120 m, Ø 14cm
Artikel-Nr.:
     1608-e1NU966990
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Weitere Informationen:
Format:
Systemrolle
Lagen:
2-lagig
Papierart:
Tissue
Rollenlänge (Blatt):
170 m
Rollenlänge:
170 m
Rollendurchmesser:
18,8 cm
Rollenkerndurchmesser:
5,9 cm
Anzahl Blatt:
1214 Blatt
Farbe:
weiß
Prägung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle 1lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, WC-Papier, Klopapier, Toilettenpapier, Hygienepapier, Sanitärpapier, Toiletten Papier, Klo Papier, WC Papier, Toilettenrolle, Klorolle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
693
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,8191*
€ 5,0291*
Lager 1608
11
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,15455*
€ 6,86273*
12 Tage
unbekannt
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 8,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,99*
€ 9,24*
14 Tage
nicht lagernd
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,81091*
€ 10,09273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 6,86273*
€ 8,16665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69273*
€ 7,96435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40273*
€ 7,61925
pro Stück
ab 55 Stück
€ 6,33455*
€ 7,53811
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15455*
€ 6,13391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 75,49003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,51*
Zubehör
Tork
658008
ab € 35,60*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,85*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,59*
Zubehör
essity
200040
ab € 78,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.