Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Innenabrollungsspender M1 658008 / Performance Design / Rot-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Innenabrollungsspender M1 658008 / Performance Design / Rot-Schwarz
Tork Innenabrollungsspender M1 658008 / Performance Design / Rot-Schwarz
Tork Innenabrollungsspender M1 658008 / Performance Design / Rot-Schwarz
Tork Innenabrollungsspender M1 658008 / Performance Design / Rot-Schwarz
Tork Innenabrollungsspender M1 658008 / Performance Design / Rot-Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-658008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     658008
EAN/GTIN:
     7322540430370
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Der Tork Mini Spender für Papierwischtücher im Performance-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der kompakte Spender mit ansprechendem Design ermöglicht eine individuelle Dosierung, da die Tücher mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne in beliebiger Länge abgerissen werden können. Die Tork Performance Spender zeichnen sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und ein modernes, funktionales Design aus, das bei Nutzern einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Performance mit ansprechendem Design ist Teil der neuen Generation von Papiertuchspendern für die professionelle Reinigung - für Hygiene und Komfort
  • Der Reinigungstuch-Spender ermöglicht eine hygienische Anwendung, da Nutzer nur das berühren, was sie entnehmen / Die Länge der Papiertücher lässt sich ganz individuell bestimmen
  • Der Papiertuchspender von Tork ermöglicht ein einfaches und schnelles Nachfüllen / Dank Sichtfenster kann der Füllstand geprüft werden auch, ohne den Spender zu öffnen
  • Zuverlässiges, handliches Wischtuch System: Auch mit einer Hand lassen sich die Reinigungstücher optimal in beliebiger Länge abreißen und aus dem Wischtuchspender entnehmen
  • Abschließbar und aus schlagfestem Kunststoff gefertigt
  • Lieferumfang: 1x Mini Spender für Papierwischtücher von Tork in Schwarz-Rot / Platzsparend, kompakt und in modernem Design / Höhe: 33.3cm, Breite: 19.3cm, Tiefe: 17.2cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, falthandtuchspender, handtuchspender schwarz;innenabroll;innenabrollspender;innenabrollung;papierhandtuchspender schwarz;papierspender schwarz;papierspender toilette;papierspender tork;papierspender tork rolle;papierspender wand;papierspender wandmontage;papierspender wc;papiertuch spender;papiertuchbox;papiertuchhalter;papiertuchhalter bad;papiertuchspender;papiertuchspender wc;putzpapier spender;putzpapierrolle spender;putztücher spender;reinigungstuch spender;reinigungstücher spender;reinigungstücher spenderbox;reinigungstücher spenderdose;spender;spender aufhängen;spender bad;spender ohne inhalt;spender tücher;tork industrie;tork innenabrollung;tork m1;tork mini;tork mini spender;tork papierhandtuchspender;wischtuchspender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
100130
ab € 5,25*
Zubehör
Tork
473252
ab € 42,25*
Zubehör
Tork
120123
ab € 3,70364*
Zubehör
Tork
101221
ab € 5,6291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.