Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8605-6029711 Herst.-Nr.: 6029711 EAN/GTIN: 4048612010389 |
| | |
|
| | |
| Die uvex top grade 7000, 7100 und 7200 Schutzhandschuhe schützen Schweißer vor vielfältigen Risiken. Ob Gefahren wie Funkenflug oder kleine Metallspritzer - unsere robusten Lederhandschuhe mit langer Armstulpe schützen Hände und Unterarm gleichermaßen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex top grade | Ausführung: | mit Stulpe | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Größe verkettet: | 11 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Rindspaltleder | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex top grade 7200 | Produkttyp: | Schweißerhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuhe uvex gr.11, spaltleder handschuhe, spaltlederhandschuh größe 11, Schutzhandschuh, 60297, 6041 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8605 | | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 7,47* | € 10,74* | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 8,41* | € 11,01* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 9,19* | € 11,89* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,27* | € 12,22* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 10,21* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8605 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8605 | | Versand: Lager 8605 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8605 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|