Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB60SZ 89651 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6018062
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6018062
EAN/GTIN:
     4048612008294
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Für diesen Chemikalienschutzhandschuh wird ein stärkeres Baumwoll-Interlock-Futter verwendet. Dadurch eignet sich der uvex rubiflex S für viele Anwendungen, wo neben chemischem Schutz auch erhöhter mechanischer Schutz (zum Beispiel vor Temperatur) gefragt ist. Die Spezialausführung mit 60 oder 80 Zentimetern Länge gibt es wahlweise auch mit Gummizug am Stulpenende.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex rubiflex S
Ausführung:
mit Stulpe und Gummizug
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
11
Marke:
uvex
Obermaterial:
Baumwoll-Interlock
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex rubiflex S NB60SZ
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grün
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril uvex, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach uvex, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6060, 89651
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paar
ab 30 Paar
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.