Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01831569 Herst.-Nr.: 6008010 EAN/GTIN: 4048612043516 |
| | |
|
| | |
| Leicht, flexibel und elastisch! Der uvex phynomic B foam ist nicht umsonst einer der beliebtesten Handschuhe. Er sitzt wie eine zweite Haut und optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen ein leichter Schnittschutz und/oder Feingefühl gefordert ist.uvex phynomic Schnittschutzhandschuhe stammen aus unsere CO2 neutralen Produktion in Deutschland. Sie erfüllen höchste Ansprüche zum Schutz Ihrer Gesundheit (proDERM®). Dank der Touchscreen-Eignung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen gibt es keinen Grund mehr den uvex phynomic B foam auszuziehen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex phynomic | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | Aqua-Polymer-Schaum | Größe verkettet: | 10 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Polyamid (PA), Elastan, High Performance Polyethylen (HPPE), | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex phynomic C3 | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | blau, grau | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutzhandschuhe, 6037, 60080 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 6,12* | € 7,70* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 6,08* | € 7,74* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 6,24* | € 7,84* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 6,02* | € 8,76* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 7,42* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|