Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic airLite B ESD 60078 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     721-02829615
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007806
EAN/GTIN:
     4048612063712
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex phynomic airLite B ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite B ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Größe verkettet:
6
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan, Carbon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic airLite B ESD
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz, blau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 11,23*
13 Tage
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 12,39*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 12,40*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,95*
€ 12,42*
3 Tage
10
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 9,17*
€ 12,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,515* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 112,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.