Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic airLite B ESD 60078 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     8670-66060078-06
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007806
EAN/GTIN:
     4048612063712
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex phynomic airLite B ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite B ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.Technische Eigenschaften: Art: Schutzhandschuh Typ: Schnittschutzhandschuhe Beschichtung: Aqua-Polymerbeschichtung airLite Größe: 6 Farbe: schwarz, blau Material: Polyamid (PA), Elastan, Carbon
Weitere Informationen:
Art:
Schutzhandschuh
Beschichtung:
Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Farbe:
schwarz, blau
Größe:
6
Material:
Polyamid (PA), Elastan, Carbon
Typ:
Schnittschutzhandschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 11,23*
Lager 8670
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,39*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 12,40*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,94*
€ 12,42*
4 Tage
10
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 9,15*
€ 12,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 619,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.