Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic lite 60040 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     281-4114189951
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004010
EAN/GTIN:
     4048612044551
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine “zweite Haut“ und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic lite ist ein absolutes Leichtgewicht und durch seine Beschaffenheit für besonders feinfühlige Tätigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Imprägnierung
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic lite
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, montagehandschuhe, 6037, 60040
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,60*
€ 3,41*
13 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,16*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 4,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,54*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.