Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, HDR 10, DP ST - HDMI BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3162
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3162
EAN/GTIN:
     7630049615465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI-Schnittstelle - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz und HDR 10 Unterstützung für noch sattere Farben!

  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse
  • Zum Anschluss eines Quellgeräts mit DP v1.2 zu einem Monitor, TV oder Beamer/Projektor mit HDMI Schnittstelle
  • HDR 10 Unterstützung für noch bessere Farbräume
  • DisplayPort v1.2 Kabeladapter, mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz

  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: Der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Hinweis: Der DisplayPort-Adapter funktioniert nur in einer Richtung - der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Gewicht:
32.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, value adapter displayport, usb anschlusskabel, displayport usb kabel, Adapter, grafikadapter, 12033127, adapter, DisplayPort, videoadapter, HDMIkabel, displayadapter, DP, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, hdmi, bildschirmadapter, Konverter, DisplayPortkabel, Stecker, 12.03.3127
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3160
ab € 18,89*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3134
ab € 8,98*
Ähnlich
VALUE
12.99.3138
ab € 5,83*
Ähnlich
VALUE
12.99.3134
ab € 5,57*
Ähnlich
VALUE
12.99.3158
ab € 3,15*
Ähnlich
VALUE
12.99.3139
ab € 8,58*
Ähnlich
VALUE
12.99.3144
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.