Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
ROLINE 4K DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, DP ST - HDMI BU, Aktiv
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3160
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3160
EAN/GTIN:
     7611990116966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI Kabel zum Monitor anbringen? Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter(aktiv) mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse.
  • DisplayPort Version 1.2 erlaubt höhere Auflösungen und Bildwiederholraten sowie größere Farbtiefen.
  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2, Aktiv
Gewicht:
37.6 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.043 kg
Bruttogewicht:
0,043
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, bildschirmadapter, videoadapter, Konverter, HDMI, VideoAdapter, HDMIkabel, DisplayPortkabel, DisplayPort, hdmi, grafikadapter, monitoradapter, Kabeladapter, Adapter, 12.03.3160, displayadapter, Adapterkabel, adapter, DP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3158
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.