Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
VALUE DisplayPort-HDMI Adapter, DP Stecker-HDMI Buchse
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3134
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3134
EAN/GTIN:
     7611990129171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI Kabels (Stecker-Stecker) an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse
  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
35.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.039 kg
Bruttogewicht:
0,039
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Adapter, 12033127, displayadapter, 12.03.3127, HDMI, Konverter, videoadapter, Stecker, HDMIkabel, hdmi, DisplayPort, DP, DisplayPortkabel, monitoradapter, VideoAdapter, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.03.3134
€ 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.