Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mexico Z Gr.9 grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-161949
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371211
EAN/GTIN:
     4015448588580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Schweißerhandschuhe Mexico Z Gr.9 grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennappaleder mit Stulpe · mit Flügeldaumen · schadstoffgeprüft · belastbar, mit gutem Tragekomfort · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden, WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder, Flügeldaumen
Material:
Ziegennappa-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,94*
3 Tage
825
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 3,97*
1 Tag
770
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,20*
€ 4,07*
5 Tage
1100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,12*
3 Tage
1100
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 4,46*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,96* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,39*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,47*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,83*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,83*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.