Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-114448 Herst.-Nr.: 4000371135 EAN/GTIN: 4015448538189 |
| | |
|
| | |
| Handschuhe Donau Gr.8 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen · Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | natur/blau | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Klettverschluss | Material: | Nappaleder | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, arbeitshandschuh leder gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Abriebfestigkeit Level 2, Lederhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,31* | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,74* | € 2,32* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,80* | € 2,37* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,81* | € 2,38* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 1,93* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,64* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 27,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|