Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Pizza-/Servierheber BBQ 28cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizza-/Servierheber BBQ 28cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Pizza-/Servierheber BBQ 28cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22307
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22307
EAN/GTIN:
     4008033223072
Suchbegriffe:
Pizzaheber
Pizzawender
pizzaheber fackelmann
pizzaheber

Pizza-/Servierheber BBQ

Als äußerts nützlich für Pizzafans und Grillfreunde hat sich der Pizza- & Servierheber aus Edelstahl von FMprofessional erwiesen. Mit diesem kann die Pizza aus dem Ofen oder Grill genommen und auch noch ansprechend direkt auf dem Heber serviert werden. Der Pizza-/Servierheber besteht aus einem schwarz-matten Kunststoffgriff und einem Funktionsteil aus Edelstahl. Die Länge beträgt ca. 28 cm und er ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Pizza, Heber, Servierheber, Servieren, Pizzazubehör, Pizzateiler, Pizzeria, Küchenhelfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
8706
ab € 4,09*
Zubehör
Fackelmann
8707
ab € 4,88*
Zubehör
Fackelmann
8708
ab € 5,55*
Zubehör
Fackelmann
8709
ab € 6,25*
Zubehör
Fackelmann
8710
ab € 6,76*
Zubehör
Fackelmann
8711
ab € 7,26*
Zubehör
Fackelmann
8714
ab € 25,47*
Zubehör
Fackelmann
21696
ab € 5,38*
Zubehör
Fackelmann
22320
ab € 12,76*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,68*
Zubehör
Fackelmann
22322
ab € 18,89*
Zubehör
Fackelmann
22323
ab € 10,41*
Zubehör
Fackelmann
22324
ab € 15,25*
Zubehör
Fackelmann
21214
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.