|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3058-8711 Herst.-Nr.: 8711 EAN/GTIN: 4000823087116 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzablech Ø 32 cm hoch aus Blaublech Blaublech Speziell für die Gastronomie sind sehr strapazierfähige und besonders langlebige Bleche erforderlich. Die Blaublech-Pizzaformen bestehen aus 0,5 mm starkem Blaublech, das Temperaturen bis circa 400°C standhält! Die unbeschichtete Oberfläche der Blaubleche verbindet sich mit Fett, wodurch sich im Laufe der Zeit eine gewünschte Patina bildet. Diese wiederum verhindert Ankleben und Rosten. Durch häufiges Benutzen werden diese Bleche somit immer besser. Allerdings erfordern die unbeschichteten Blaublech-Pizzaformen eine spezielle Pflege: Nach Gebrauch mit einem Küchentuch ausreiben oder, wenn notwendig, mit klarem heißem Wasser auswaschen und anschließend gut abtrocknen. Niemals in der Spülmaschine reinigen. Nach Gebrauch immer gut einölen (z.B. Tuch mit etwas Pflanzenöl verwenden) und in gefettetem Zustand aufbewahren. Die Pizzableche aus Blaublech sind in folgenden Ausführungen erhältlich: Art.Nr. Material Abmessungen 8706 Blaublech 18 cm 8707 Blaublech 24 cm 8708 Blaublech 26 cm 8709 Blaublech 28 cm 8710 Blaublech 30 cm 8711 Blaublech 32 cm 8714 Blaublech 40x60 cm Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Dunkel Blau | Matt | Maße: | Ø320 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pizza-Blech, Pizzabackblech, Pizzabackform, Pizzablech, pizzablech rund, blaublech, Pizza, Blech, Backform, Gastroartikel, Backzubehör, Pizzazubehör |
|  |  |
| |